Beli drilling machine working di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  3. BOKY Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    BOKY Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220.0
  4. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  5. KRISBOW Mini Radial Drilling (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp55.999.900

    KRISBOW Mini Radial Drilling (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Diameter of Column (mm): 115
    • Spindle Stroke (mm): 130
    • Spindle Cross Travel (mm): 380
    • Distance Spindle Axis to Column Surface (mm): 460
    • Center Between T-Slot (mm): 102
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 580x900x1500
    • Max. Distance Spindle Nose to Base (mm): 620
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 32
    • Motor Power (kW/V/Ph): 1.1/380/3
    • Spindle Speed (rpm): 300-2600
    • Spindle Taper: MT3
    • T-Slot Size (mm): 16
    • Working Area of Base (mm): 550x500
  6. KRISBOW Drilling Machine Automatic Feeder (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Drilling Machine Automatic Feeder (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Speed Step: 6
    • T-Slot Base Size (mm): 14
    • T-Slot Table Size (mm): 14
  7. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  8. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  9. DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Mesin bor inti
    atribut:
    • Product ID: DMX1201
    • Power: 3500 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Max.Drilling Diameter: 200 mm
    • Free Speed: 700 r.p.m
  10. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  11. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  12. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  13. BEL-ART Wash Bottle Plastic with Safety Label (Botol Cuci Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BEL-ART Wash Bottle Plastic with Safety Label (Botol Cuci Lab)
    atribut:
    • Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
    • Bottle Type: Wide Mouth, Color Coded
  14. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga drilling machine working Terbaru October 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
BOKY Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Rp1.899.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
KRISBOW Mini Radial Drilling (Mesin Bor Duduk)Rp55.999.900
KRISBOW Drilling Machine Automatic Feeder (Mesin Bor Duduk)Rp19.999.900
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.899.900
DMX Drill Machine (Mesin Bor)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)